LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM5TP1250 doté de certificat UTF (MID) - DM5TP1250FKIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 1250 A
courant assigné secondaire - 5 A
fixation par encliquetage - Oui
raccord secondaire - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975233061
Réf. Sonepar
08309523306
Réf. Fournisseur
DM5TP1250FKIT
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
1250 A
courant assigné secondaire:
5 A
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Kit composé de 3 Transformateur DM5TP1250 doté de certificat UTF (MID)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC