LOVATO ELECTRIC - KIT Micro PLC + display - LRDKITHMIA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de commutation - 8 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
nombre d’entrées numériques - 12
nombre de sorties numériques - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975237083
Réf. Sonepar
08309523708
Réf. Fournisseur
LRDKITHMIA04
Marque
LOVATO ELECTRIC
courant de commutation:
8 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
nombre d’entrées numériques:
12
nombre de sorties numériques:
8
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
supporte protocole Modbus:
Oui
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
évolutif:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
126 mm
hauteur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
KIT Micro PLC + display, composé de 1x LRD20RD024P1 + LRHA04 (HMI 4.3" TFT ACL) + câbles
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


