LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL BLANCHE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLB8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
tension de lampe - 24...24 V
technologie - LED
forme de la lampe - en forme de poire
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975171547
Réf. Sonepar
08309517154
Réf. Fournisseur
8LT7ALLB8
Marque
LOVATO ELECTRIC
Culot:
BA15d
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10.5 mm
longueur totale:
38 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
30 mA
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


