LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL ROUGE 115VAC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLE4

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL ROUGE 115VAC pour colonnes lumineuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 110...120 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - en forme de poire

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975171554

Réf. Sonepar

08309517155

Réf. Fournisseur

8LT7ALLE4

Marque

LOVATO ELECTRIC

Culot:

BA15d

tension de lampe:

110...120 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

rouge

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10.5 mm

longueur totale:

38 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

20 mA

Lampes à DEL ROUGE 115VAC pour colonnes lumineuses

Les Atouts de l'article:

Lampes à DEL ROUGE 115VAC pour colonnes lumineuses

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC