LOVATO ELECTRIC - Lampes à filament 5W culot BA15d 130VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALBE

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampes à filament 5W culot BA15d 130VAC/DC pour colonnes lumineuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 130...130 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - cylindre (monoculot)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975171486

Réf. Sonepar

08309517148

Réf. Fournisseur

8LT7ALBE

Marque

LOVATO ELECTRIC

puissance de la lampe:

5...5 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

130...130 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10.5 mm

longueur totale:

38 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Oui

courant nominal:

43 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

Lampes à filament 5W culot BA15d 130VAC/DC pour colonnes lumineuses

Les Atouts de l'article:

Lampes à filament 5W culot BA15d 130VAC/DC pour colonnes lumineuses

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC