LOVATO ELECTRIC - LEVIER À PLONGEUR, SIMPLE 2NC PG13,5 - KBE1S02P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975122556
Réf. Sonepar
08309512255
Réf. Fournisseur
KBE1S02P
Marque
LOVATO ELECTRIC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente avec chevauchement
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


