LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0601A, 3P+1NF, 6A AC3, 230V 60Hz - 11BG0601A23060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975081600
Réf. Sonepar
08309508160
Réf. Fournisseur
11BG0601A23060
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
3.3 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG0601A, 3P+1NF, 6A AC3, 230V 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


