LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG09T2A, 4P (2NO+2NF), 20A AC1, 230V 60Hz - 11BG09T2A23060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975082249
Réf. Sonepar
08309508224
Réf. Fournisseur
11BG09T2A23060
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG09T2A, 4P (2NO+2NF), 20A AC1, 230V 60Hz


