LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG09T2D, 2NO+2NF, 20A, 24VDC - 11BG09T2D024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975080702
Réf. Sonepar
08309508070
Réf. Fournisseur
11BG09T2D024
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


