Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 24V 60Hz - 11BG1210A02460

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 24V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4000 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975080061

Réf. Sonepar

08309508006

Réf. Fournisseur

11BG1210A02460

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4000 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4.8 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 24V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 24V 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC