🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø70mm. À LED INTÉGRÉE, BLEUE - LTN70ML6

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø70mm. À LED INTÉGRÉE, BLEUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 26.4...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975294130

Réf. Sonepar

08309529413

Réf. Fournisseur

LTN70ML6

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

26.4...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø70mm. À LED INTÉGRÉE, BLEUE

Les Atouts de l'article:

MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø70mm. À LED INTÉGRÉE, BLEUE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC