Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Module d'extension de sorties sécurisées SRB..., 4NO+1NC, auxiliaire 24VAC/DC - SRBEM41

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Module d'extension de sorties sécurisées SRB..., 4NO+1NC, auxiliaire 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - appareil d'extension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975295465

Réf. Sonepar

08309529546

Réf. Fournisseur

SRBEM41

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

sans

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

17.8 mm

hauteur:

110.8 mm

profondeur:

121 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Module d'extension de sorties sécurisées série SRB..., 4NO+1NC, alimentation auxiliaire 24VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Module d'extension de sorties sécurisées série SRB..., 4NO+1NC, alimentation auxiliaire 24VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC