LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 400VAC - DCTLA4000300

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 8...30 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 43 A

  • nombre de phases - 2

  • commutation au passage à zéro - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975238059

Réf. Sonepar

08309523805

Réf. Fournisseur

DCTLA4000300

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

43 A

nombre de phases:

2

commutation au passage à zéro:

Oui

Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 400VAC

Les Atouts de l'article:

Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 400VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC