Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 480VAC - DCTLA4800360

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 480VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975238004

Réf. Sonepar

08309523800

Réf. Fournisseur

DCTLA4800360

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 480VAC

Les Atouts de l'article:

Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 30kVAR 480VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC