🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux àsource fixe culot BA15d VERT (Lampe non fournie) - 8LT7EL3

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux àsource fixe culot BA15d VERT (Lampe non fournie)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 250...250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975170892

Réf. Sonepar

08309517089

Réf. Fournisseur

8LT7EL3

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux àsource fixe culot BA15d VERT (Lampe non fournie)

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux àsource fixe culot BA15d VERT (Lampe non fournie)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC