Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 240VAC - 8LT7GLM6

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975171103

Réf. Sonepar

08309517110

Réf. Fournisseur

8LT7GLM6

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 240VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 240VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC