🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLEU 115VAC - 8LT7FLE6

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLEU 115VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975171226

Réf. Sonepar

08309517122

Réf. Fournisseur

8LT7FLE6

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière flash

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...120 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...120 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLEU 115VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLEU 115VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC