LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule JAUNE 24VAC/DC - 8LT7FLB5

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule JAUNE 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975171141

Réf. Sonepar

08309517114

Réf. Fournisseur

8LT7FLB5

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière flash

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule JAUNE 24VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule JAUNE 24VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC