LOVATO ELECTRIC - Modules Lumineux intermittents multicolores VERT/ORANGE /ROUGE 24VDC - 8LT73B9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - autre
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
diamètre externe - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975218594
Réf. Sonepar
08309521859
Réf. Fournisseur
8LT73B9A
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue
couleur:
autre
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules Lumineux intermittents multicolores VERT/ORANGE /ROUGE 24VDC


