LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 240VAC - 8LT7GLM1

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975171097

Réf. Sonepar

08309517109

Réf. Fournisseur

8LT7GLM1

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière clignotante

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 240VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 240VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC