🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents ou continus IP54 80dB 24VACDC 16 sons sélect. GRIS - 8LT7S1BG

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents ou continus IP54 80dB 24VACDC 16 sons sélect. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975218723

Réf. Sonepar

08309521872

Réf. Fournisseur

8LT7S1BG

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

volume:

80 dB

Modules sonores intermittents ou continus IP54 80dB 24VACDC 16 sons sélect. GRIS

Les Atouts de l'article:

Modules sonores intermittents ou continus IP54 80dB 24VACDC 16 sons sélect. GRIS

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC