LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes 72x46 multilingue 100-440VAC et 110-250VDC RS485 - DMG610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975211151
Réf. Sonepar
08309521115
Réf. Fournisseur
DMG610
Marque
LOVATO ELECTRIC
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
3200 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...440 V
tension d'alimentation DC:
110...250 V
plage de mesure de la fréquence:
45...66 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
85 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Multimétres ACL à icônes 72x46 multilingue alimentation 100-440VAC et 110-250VDC interface RS485
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


