Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN12575U

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur de pôles

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3850144003606

Réf. Sonepar

08309400360

Réf. Fournisseur

7GN12575U

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

commutateur de pôles

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

N.a.