LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2090U11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 2
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3850144004344
Réf. Sonepar
08309400434
Réf. Fournisseur
7GN2090U11
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
2
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP40
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis


