LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2026P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
à rappel - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3850144004757
Réf. Sonepar
08309400475
Réf. Fournisseur
7GN2026P
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique


