LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2513P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
à rappel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3850144005013
Réf. Sonepar
08309400501
Réf. Fournisseur
7GN2513P
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique


