LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN3251U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3850144005303
Réf. Sonepar
08309400530
Réf. Fournisseur
7GN3251U
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
1
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP40
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis


