LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN259879U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 7
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3850144030916
Réf. Sonepar
08309403091
Réf. Fournisseur
7GN259879U
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
7
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
N.a.


