LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN12102U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 8
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3850144032996
Réf. Sonepar
08309403299
Réf. Fournisseur
7GN12102U
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
8
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
N.a.


