LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN1291U

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3850144000568

Réf. Sonepar

08309400056

Réf. Fournisseur

7GN1291U

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

N.a.