🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN1210U25

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3850144002326

Réf. Sonepar

08309400232

Réf. Fournisseur

7GN1210U25

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

COMMUTATEURS CAM 7GN12.10U

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC