Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2011U

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - inverseur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3850144002425

Réf. Sonepar

08309400242

Réf. Fournisseur

7GN2011U

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

inverseur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

COMMUTATEURS CAM 7GN20.11U

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC