LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2591U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 2
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3850144002524
Réf. Sonepar
08309400252
Réf. Fournisseur
7GN2591U
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
2
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP40
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


