Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2566O48

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 7

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • diamètre de trou - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3850144044326

Réf. Sonepar

08309404432

Réf. Fournisseur

7GN2566O48

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

7

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

45 mm

largeur de l'ouverture:

54 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP40

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

COMMUTATEURS CAM 7GN25.66U

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC