LOVATO ELECTRIC - N.a. - LPXAGB205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - autre
langue de l'impression - autre
impression symboles ISO - symbole « I-0-II »
couleur - argent
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975296356
Réf. Sonepar
08309529635
Réf. Fournisseur
LPXAGB205
Marque
LOVATO ELECTRIC
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
impression symboles ISO:
symbole « I-0-II »
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
27.5 mm
hauteur:
12.1 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


