🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - NULL - GN20011O

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - NULL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 6

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 47 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3850144161160

Réf. Sonepar

08309416116

Réf. Fournisseur

GN20011O

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

6

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

47 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

NULL

Les Atouts de l'article:

NULL

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC