LOVATO ELECTRIC - OBTURATEUR (GRIS) - LPXA130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
largeur de l'ouverture - 22 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975207604
Réf. Sonepar
08309520760
Réf. Fournisseur
LPXA130
Marque
LOVATO ELECTRIC
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
couleur:
noir
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Les Atouts de l'article:
OBTURATEUR (GRIS)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


