LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 1-2 4P - SA1B4PA320R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 320 V
niveau de protection - 1400 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975217634
Réf. Sonepar
08309521763
Réf. Fournisseur
SA1B4PA320R
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
320 V
niveau de protection:
1400 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
1400 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
100 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
50 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
50 A
taille (DIN):
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
prise de tension protégée contre les surintensités:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositifs de protection de montée subite type 1-2 4P


