LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 1100VDC - SG2DGK10M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 3800 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975232828
Réf. Sonepar
08309523282
Réf. Fournisseur
SG2DGK10M3
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
3800 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1100 V
tension continue la plus élevée CC:
1100 V
tension PV max.:
1100 V
niveau de protection L-N:
3800 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
11 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
11 A
résistance de court-circuit (Isccr):
11 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
11000 A
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1100VDC


