LOVATO ELECTRIC - PÉDALE MÉTALLIQUE 1 PÉDALE 1NO+1NC SNAP IP65 - KR200S11S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
fonction de commutation encliquetable - Non
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975136683
Réf. Sonepar
08309513668
Réf. Fournisseur
KR200S11S
Marque
LOVATO ELECTRIC
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
gris
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
140 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
250 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


