LOVATO ELECTRIC - PORTAFUSIBILI SEZION. 1P+N 10X38 1MOD. - FB01F1M

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - PORTAFUSIBILI SEZION. 1P+N 10X38 1MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975208717

Réf. Sonepar

08309520871

Réf. Fournisseur

FB01F1M

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusibles 1MOD certfiés cURus, pour fusibles 10x38 1P+N In32A 690VAC sans indicateur lum.

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles 1MOD certfiés cURus, pour fusibles 10x38 1P+N In32A 690VAC sans indicateur lum.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC