LOVATO ELECTRIC - PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTIQUETTES PLASTIQUES VIERGES OU GRAVÉES LPX AU108 - LPXAU105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30 mm
hauteur - 48 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8013975192054
Réf. Sonepar
08309519205
Réf. Fournisseur
LPXAU105
Marque
LOVATO ELECTRIC
largeur:
30 mm
hauteur:
48 mm
diamètre de trou:
22 mm
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTIQUETTES PLASTIQUES VIERGES OU GRAVÉES LPX AU108
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


