LOVATO ELECTRIC - Porte-fusib. certf. cURus, x fusib. 10x38 3P+N In32A 690VAC sans indicat lum. - FB01F3N

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Porte-fusib. certf. cURus, x fusib. 10x38 3P+N In32A 690VAC sans indicat lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975208762

Réf. Sonepar

08309520876

Réf. Fournisseur

FB01F3N

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusibles certfiés cURus, pour fusibles 10x38 3P+N In32A 690VAC sans indicateur lum.

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles certfiés cURus, pour fusibles 10x38 3P+N In32A 690VAC sans indicateur lum.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC