LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P In50A 690VAC sans indicateur lum. - FB02A1P

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P In50A 690VAC sans indicateur lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975186565

Réf. Sonepar

08309518656

Réf. Fournisseur

FB02A1P

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

76 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P In50A 690VAC sans indicateur lum.

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P In50A 690VAC sans indicateur lum.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC