LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A DEL BLANCHE 18/30VAC/DC CLI - LPXLFB8

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A DEL BLANCHE 18/30VAC/DC CLI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 18...30 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 18...30 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

EAN

8013975190128

Réf. Sonepar

08309519012

Réf. Fournisseur

LPXLFB8

Marque

LOVATO ELECTRIC

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

18...30 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

18...30 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

18...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

fixation frontale

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE CLIGNOTANTE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. VERT

Les Atouts de l'article:

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE CLIGNOTANTE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. VERT