LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A DEL BLUE 187/265VAC CLIGN - LPXLFM6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 185...265 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
transfo intégré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
EAN
8013975190210
Réf. Sonepar
08309519021
Réf. Fournisseur
LPXLFM6
Marque
LOVATO ELECTRIC
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
185...265 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
185...265 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE CLIGNOTANTE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. VERT


