LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A DEL JAUNE 18/30V AC/DC CLIG - LPXLFB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 18...30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 18...30 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
EAN
8013975190104
Réf. Sonepar
08309519010
Réf. Fournisseur
LPXLFB5
Marque
LOVATO ELECTRIC
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
18...30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
18...30 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
jaune
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
18...30 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE CLIGNOTANTE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. VERT


