Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A DEL ROUGE 18/30V AC/DC CLIG - LPXLFB4

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A DEL ROUGE 18/30V AC/DC CLIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 18...30 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 18...30 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975190098

Réf. Sonepar

08309519009

Réf. Fournisseur

LPXLFB4

Marque

LOVATO ELECTRIC

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

18...30 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

18...30 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

18...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE CLIGNOTANTE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. VERT

Les Atouts de l'article:

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE CLIGNOTANTE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. VERT

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC