LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT BLEU 12/30V AC/DC - LPXLEB6

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT BLEU 12/30V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...30 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...30 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975190340

Réf. Sonepar

08309519034

Réf. Fournisseur

LPXLEB6

Marque

LOVATO ELECTRIC

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...30 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...30 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

bleu

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

fixation frontale

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. BLEU

Les Atouts de l'article:

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. BLEU