LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT BLEU 187/265VAC - LPXLPM6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 185...265 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
transfo intégré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975190067
Réf. Sonepar
08309519006
Réf. Fournisseur
LPXLPM6
Marque
LOVATO ELECTRIC
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
185...265 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
185...265 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS,185...265VAC. BLEU


